Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Building Automation (KNX) /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW90833
Cod. Produttore
GW90833
Cod. EAN
8011564794030

Informazioni di prodotto

INTERFACCIA CONTATTI - 2 CANALI - EASY - A SCOMPARSA
Chorus - Home Automation Bus KNX Easy - Sistema BUS con protocollo KNX Easy: un evoluto sistema di controllo conforme allo standard Europeo EN50090, per le soluzioni residenziali, in grado di far dialogare ogni componente dell'impianto. Sicurezza, comfort, risparmio energetico, scenari, controllo a distanza: grazie ad un'interfaccia semplice e intuitiva e all'utilizzo di smartphone o tablet, l'impianto può essere facilmente gestito in locale o da remoto via internet con la app HAPPYHOME di Gewiss.

sistema bus EIB/KNX

tipo di montaggio

installazione a incasso

accoppiamento bus incluso

comandare LED

numero di ingressi

2

grado di protezione (IP)

IP20

Serie

CHORUS_BUS_KNX,DOMOTICS

Produttore

INTERFACCIA CONTATTI 2 CANALI EASY