Prodotti /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW13311
Cod. Produttore
GW13311
Cod. EAN
8034035072833

Informazioni di prodotto

Il GWGW13311 garantisce efficienza e praticità in ogni installazione elettrica.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facile montaggio grazie al sistema di aggancio frontale
  • Risparmio di tempo con configurazione modulare e supporto robusto
  • Flessibilità d'uso con cavo di 2 metri

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità e sicurezza con potenza 16A
  • Design funzionale e resistente
  • Adatto a diverse esigenze residenziali e professionali

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Scopri il GWGW13311, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti. Realizzato con materiali resistenti, questo dispositivo è un'interfaccia di connessione che supporta una potenza di 16A. La sua configurazione con 1P+N e un cavo di 2 metri offre una flessibilità d'uso ideale per le tue esigenze elettriche. Con il suo design robusto e funzionale, il GWGW13311 è perfetto per applicazioni professionali e residenziali, assicurando affidabilità e sicurezza in ogni situazione. Descrizione del produttore: CHORUSMART - serie civile - Dispositivi modulari Natural Beige satinato - I dispositivi modulari ChoruSmart offrono infinite combinazioni frutti-placche, con una gamma completa per ogni esigenza estetica, funzionale e installativa. Disponibili in natural beige satinato, caldo e accogliente, includono tasti basculanti da ½, 1 e 2 moduli per ottimizzare gli spazi e tasti assiali EVO o SMART per funzioni avanzate. Il sistema di aggancio frontale facilita montaggio e sgancio senza rimuovere il supporto.

corrente nominale

16 A

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Supporto modulo

colore

Bianco

Tipologia

Tipo italiano P17/11

tipo di collegamento

Morsetto a vite

Protezione della superficie

Non trattato

numero di fasi

1

con protezione dal contatto incrementata

Con interruttore on/off

qualità del materiale

Materiale termoplastico

montaggio isolato

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a scatto

conduttore neutro a connessione

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP41

larghezza dell'apparecchio

44 mm

altezza dell'apparecchio

44 mm

profondità dell'apparecchio

47 mm

numero di prese commutabili

1

Numero moduli da frutto

2

Numero di contatti attivi (tondo)

2

Min. profondità della presa per apparecchi

47 mm

Colore dell'operatore di commutazione

Beige

contatto di protezione

Tondo

frequenza

50 ... 50 Hz

Serie

CHORUSMART / serie civile,DOMOTICS

Produttore

Interfaccia connessione 16A 1P+N cavo 2m per uso professionale e residenziale