Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGLVS04704
Cod. Produttore
LVS04704
Cod. EAN
3606481868121

Informazioni di prodotto

Interfaccia Canalis 1600A 4P

Documentazione tecnica

Interfaccia Canalis 1600A 4P

altezza

410 mm

larghezza

600 mm

profondità

285 mm

Serie

PrismaSeT

Produttore

Interfaccia Canalis 1600A 4P