› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Interfaccia Canalis 1600A 3 poli collegamento distribuzione alimentazione PrismaSeT P

Cod. Rexel MGLVS04703
Cod. Produttore LVS04703
Cod. EAN 3606481884671

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 1600 A
  • Numero poli: 3P
  • Serie: PrismaSeT
  • Dimensioni (AxLxP): 410x600x285 mm
  • Colore: Naturale
  • Connessione: KT con Canalis
  • Norme: IEC 61439-1 e 61439-2
  • Certificazione: ASTA

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Canalis di interfaccia e connessione progettato per la distribuzione dell'alimentazione PrismaSeT P. È un collegamento a 4 poli con una corrente nominale di 1600 A. Facilita la connessione tra il sistema PrismaSeT P e il sistema di sbarre Canalis

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

larghezza

600 mm

Tipologia

Altro

altezza

410 mm

profondità

285 mm

Serie

PrismaSeT

Interfaccia Canalis 1600A 3 poli collegamento distribuzione alimentazione PrismaSeT P