Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TELAD9R3S
Cod. Produttore
LAD9R3S
Cod. EAN
3389119410038

Informazioni di prodotto

  • Numero poli: 3P
  • Compatibilità: LC1D40A-D80A
  • Composizione kit: Interblocco meccanico
  • Collegamento potenza: Regolabile
  • Peso netto: 0,105 kg
  • Serie: TeSys Deca Advanced
  • Conformità: RoHS/REACh
  • Garanzia: 18 mesi

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Kit TeSys D per l'assemblaggio di contattori di commutazione per contattori a 3 poli LC1D40A-D80A. Per il montaggio orizzontale di 2 contattori identici, collegamento mediante morsetti Everlink con serraggio a vite. Contiene un interblocco meccanico LAD4CM, un set di collegamenti di potenza LA9D65A69. È conforme alla normativa RoHS/REACh.

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Connettore

Accessorio

Serie

TeSys Deca Advanced

Produttore

Interblocco meccanico senza interblocco elettrico