› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Contattori e Teleruttori

Blocco meccanico interblocco per contattori DILE uso industriale Germania

Cod. Rexel KM10113
Cod. Produttore 010113
Cod. EAN 4015080101130

Informazioni principali

  • Descrizione: Interblocco meccanico
  • Distanza contattori: 0 mm
  • Durata meccanica: 2,5 x 10⁶ manovre
  • Moduli contatti: ausiliari supplementari
  • Utilizzo con: DILE...
  • Serie: Moeller series
  • Quantità consigliata: 5

Descrizione del prodotto

Bloccaggio meccanico di alta qualità progettato per garantire la sicurezza e l’affidabilità nelle installazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti per assicurare una lunga durata nel tempo, questo accessorio è ideale per il fissaggio stabile e sicuro di componenti elettrici. La sua struttura compatta facilita l’integrazione in diversi sistemi, offrendo una soluzione pratica e funzionale per il bloccaggio meccanico. Adatto a molteplici applicazioni nel settore elettrico, combina robustezza e facilità di montaggio. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Interblocco, interblocco meccanico, Descrizione: Per contattori con sistema di azionamento uguale o diverso., Distanza fra contattori 0 mm., durata meccanica 2,5 x 106 manovre., moduli contatti ausiliari supplementari possibili., utilizzo con: DILE…

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Bloccaggio meccanico

Accessorio

Serie

Moeller series

Blocco meccanico interblocco per contattori DILE uso industriale Germania
€ 10,66 x 1 pz.