› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Contattori e Teleruttori

Interblocco meccanico DILM32-XMV per contattori industriali

Cod. Rexel KM281197
Cod. Produttore 281197
Cod. EAN 4015082811976

Informazioni principali

  • Serie: Moeller series
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Protezione: Interblocco meccanico
  • Compatibile con: DILM17 - DILM38
  • Compatibile con: DILMP32 - DILMP45
  • Compatibile con: DILMF8 - DILMF32
  • Categoria: Accessori

Descrizione del prodotto

Interblocco meccanico DILM32-XMV progettato per garantire un bloccaggio sicuro e affidabile nei sistemi elettrici. Questo accessorio è realizzato con materiali resistenti per assicurare durata e prestazioni elevate nel tempo, facilitando l’installazione e la manutenzione degli impianti. Ideale per applicazioni che richiedono un controllo preciso e una protezione efficace dei circuiti elettrici. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Interblocco, Assortimento: Accessori, interblocco meccanico, utilizzo con: DILM17 - DILM38, DILMP32 - DILMP45, DILMF8 - DILMF32

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Bloccaggio meccanico

Accessorio

Serie

Moeller series

Interblocco meccanico DILM32-XMV per contattori industriali