Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Sezionatori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEVVD1
Cod. Produttore
VVD1
Cod. EAN
3389110553215

Informazioni di prodotto

  • Serie: TeSys Vario
  • Tensione nominale: 690 V CA
  • Corrente nominale: 32 A
  • Numero poli: 3P
  • Potenza nominale IEC: 11 kW a 400 V AC-23A
  • Grado protezione: IP65
  • Durata meccanica: 100000 cicli
  • Certificazioni: UL, GL, IECEE CB, UKCA

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: VVD1 è un interruttore-sezionatore TeSys Vario a 3 poli di Schneider Electric per la commutazione principale in applicazioni motorizzate 11KW a 400V AC-23. Si compone di uno interruttore Vario V1 e una manovra nera e grigia per il montaggio in pannelli modulari. Assicura una protezione IP20 sulla parte anteriore. Disponibile in tutto il mondo, è certificato in base a diversi standard (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, per uso in ambienti marittimi) ed è conforme a Green Premium (RoHS/REACH).

larghezza

55 mm

altezza

74 mm

profondità

106 mm

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

7,5 KILOWATT

corrente nominale permanente Iu

32 A

numero di poli

3

corrente di corto circuito nominale condizionale Iq

10 kA

grado di protezione (IP), lato frontale

IP65

numero di interruttori

1

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Manopola corta

esecuzione come interruttore principale

esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione

Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V

11 KILOWATT

resistenza a corrente di breve durata Icw

0,384 kA

Colore dell'elemento di azionamento

Nero

adatto per fissaggio frontale a 4 fori

adatto per montaggio distributore

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC

690 V

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

corrente nominale permanente per AC-21, 400 V

32 A

Corrente nominale permanente a AC-23, 400V

21,8 A

Tensione d'esercizio nominale

690 ... 690 V

Serie

TeSys Vario

Produttore

Inter. sezionatore Vario VVD per cassetta - 3 poli - 32 A - manovra nera