Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Avviatori / Avviatori elettromeccanici compatti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEVCFN40GE
Cod. Produttore
VCFN40GE
Cod. EAN
3389110897722

Informazioni di prodotto

Interruttore sezionatore di emergenza Vario VCFN in cassetta IP55 - 3 poli - 32 A

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: VCFN40GE è un avviatore TeSys integrato diretto in linea di Schneider Electric. Cassetta composta da coperchio giallo, maniglia girevole con lucchetto rosso e corpo interruttore a 3 poli. Valori nominali di 32A 690V. Utilizzato per la commutazione principale in applicazioni per motori fino a 15kW a 400V AC-23. Il cablaggio attraverso 2 pressacavi nella parte superiore e inferiore fornisce protezione IP55.

larghezza

82,5 mm

altezza

131 mm

profondità

106 mm

colore del corpo

Grigio

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

11 KILOWATT

corrente nominale permanente Iu

32 A

numero di poli

3

corrente di corto circuito nominale condizionale Iq

10 kA

Materiale del corpo

Plastica

grado di protezione (IP), lato frontale

IP55

numero di interruttori

1

bloccabile

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Esecuzione come dispositivo di arresto d'emergenza

Tipologia di azionamento

Manopola

esecuzione come interruttore principale

Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V

15 KILOWATT

resistenza a corrente di breve durata Icw

0,48 kA

Colore dell'elemento di azionamento

Rosso

adatto per fissaggio frontale a 4 fori

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC

690 V

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio completo nell'alloggiamento

corrente nominale permanente per AC-21, 400 V

32 A

potenza di interruzione a 400 V

18,5 KILOWATT

Corrente nominale permanente a AC-23, 400V

29 A

Tensione d'esercizio nominale

690 ... 690 V

Serie

TeSys Vario

Produttore

Inter. sez. emerg. Vario VCFN in cassetta IP55 - 3 poli - 32 A