Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEVCF3GE
Cod. Produttore
VCF3GE
Cod. EAN
3389110543896

Informazioni di prodotto

  • Poli: 3P
  • Corrente termica: 50 A
  • Tensione nominale: 690 V CA
  • Potenza motore: 22 kW a 400 V
  • Grado protezione: IP65
  • Durata meccanica: 30000 cicli
  • Dimensioni: 180x157x152 mm
  • Serie: TeSys Vario

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Starter integrato TeSys con sezionatore, 3 poli, Ithe 50A 690V, per la commutazione principale e l'arresto di emergenza in applicazioni motore AC-23 fino a 22 kW a 400 V. Involucro che fornisce protezione IP65, dotato di una manovra rotativa rossa e piastra frontale gialla, lucchettabile (lucchetti non inclusi). Include un commutatore Vario a 3 poli V3 con 3 possibili attacchi del modulo aggiuntivo. Involucro a montaggio superficiale con fissaggio a vite, 2 fori per pressacavi nella parte superiore e inferiore, copertura sigillabile. È conforme a IEC 60204 e IEC 60947-4-1,

larghezza

157 mm

altezza

180 mm

profondità

152 mm

colore del corpo

Grigio

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

18,5 KILOWATT

corrente nominale permanente Iu

50 A

numero di poli

3

corrente di corto circuito nominale condizionale Iq

10 kA

Materiale del corpo

Plastica

grado di protezione (IP), lato frontale

IP65

numero di interruttori

1

bloccabile

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Esecuzione come dispositivo di arresto d'emergenza

Tipologia di azionamento

Manopola

esecuzione come interruttore principale

Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V

22 KILOWATT

resistenza a corrente di breve durata Icw

0,756 kA

Colore dell'elemento di azionamento

Rosso

adatto per fissaggio frontale a 4 fori

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC

690 V

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio completo nell'alloggiamento

corrente nominale permanente per AC-21, 400 V

50 A

potenza di interruzione a 400 V

30 KILOWATT

Corrente nominale permanente a AC-23, 400V

41,5 A

Tensione d'esercizio nominale

690 ... 690 V

Serie

TeSys Vario

Produttore

Inter. sez. emerg. Vario VCF in cassetta IP65 - 3 poli - 50 A