Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Salvamotori /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
numero di poli (totale)
2
categoria di sovratensione
3
tensione di dimensionamento
250 V
potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V
1.5 kA
larghezza in unità di suddivisione
sezione conduttore collegabile unifilare
0.75
conduttore neutro a connessione
profondità di incasso
74 mm
numero di poli protetti
1
classe di limitazione energetica
corrente di dimensionamento
20 A
frequenza
50 Hz
sezione conduttore collegabile multifilare
tipo di tensione
AC
temperatura ambiente durante il funzionamento
-20
Serie
Tesys_GB2
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te