Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse / Accessori e Complementi per Casse e Centralini /

PERRY ELECTRIC S.R.L.
Cod. Rexel
PY1IT1062
Cod. Produttore
1IT1062
Cod. EAN
8019108020058

Informazioni di prodotto

interruttore temporizzato luci scale 30 sec - 20 min 1DIN

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: INT.TEMPORIZZATO MONOFUNZIONE1IT1062 PERRY ELECTRIC S.R.L. Classe Etim: EC000297 - Temporizzatore luce scale

tipo di montaggio

Guida DIN

funzione

Elettronico

profondità di incasso

60 mm

Numero moduli DIN

1

tipo di tensione di comando 1

AC

Tipo funzionamento

Circuito a 3 e 4 conduttori

commutazione ritardata

Resettabile + luce fissa

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC

carico max. lampada a incandescenza

3600 W

carico max. della lampada fluorescente (circuito duo)

1000 VOLT_AMPERE

carico max. della lampada fluorescente (compensazione parallela)

1000 VOLT_AMPERE

tensione di commutazione nominale

16 A

tasto di corrente lampada al neon

150 mA

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Max. commutazione del LED di alimentazione

300 W

tensione di comando 1

220 ... 240 V

frequenza della tensione di comando 1

50 ... 60 Hz

tensione di alimentazione

230 ... 230 V

Produttore

INT.TEMPORIZZATO MONOFUNZIONE