Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Sezionatori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEGS1FD4
Cod. Produttore
GS1FD4
Cod. EAN
3389110253894

Informazioni di prodotto

Switch disconnector fuse, TeSys GS, 4P, 4NO, 50A, 4.6W, fuse type NFC, size 14x51mm

Documentazione tecnica

Selettore-sezionatore a fusibile TeSys GS, 4 poli (4P), 50 A/750 V, da utilizzare con collegamenti per fusibili cilindrici NFC di dimensioni 14x51 mm fino a 50 A, per applicazioni motore fino a 25 kW a 400V AC-23. Da dotare di una maniglia di comando diretta GS1AH01 da ordinare separatamente, per l'uso di una maniglia di comando esterna selezionare un selettore-sezionatore a fusibile di tipo GS2F. Fornisce terminali a vite con calotte dei terminali 4P, corrente nominale di cortocircuito elevata di 100 kA a 400 V. I moduli di contatto ausiliari aggiuntivi GS1AM (montaggio frontale), GS1AN (montaggio laterale), GS1AF (montaggio superiore per segnalazione di bruciatura dei fusibili con fusibili con percussore) possono completare l'assemblaggio. Sono disponibili fusibili cilindrici di tipo aM e gG 14 x 51 mm senza percussori DF2EA, DF2EN e con percussori DF3EA, DF3EN da ordinare separatamente. Certificazione secondo diverse norme (IEC, Marine), conformità Green Premium (RoHS/REACh).

esecuzione come interruttore principale

corrente nominale permanente Iu

50 A

posizione dell'elemento di azionamento

destra

potenza d’esercizio nominale per AC-23, 400V

25 kW

tipo di collegamento circuito elettrico principale

raccordo a vite

numero di poli

4

adatto per fusibili

14×51 mm

resistenza a corrente di breve durata Icw

100 kA

max. tensione d’esercizio nominale Ue per AC

750 V

grado di protezione (IP), lato frontale

IP20

esecuzione dell’elemento di azionamento

senza attuatore

corrente di corto circuito nominale condizionale Iq

100 kA

Serie

TeSys_GS

Produttore

Corpo int. sez. con fusibile GS1 - TeSys GS - 4 poli - NFC - 50 A