Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Sezionatori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEGS1ND4
Cod. Produttore
GS1ND4
Cod. EAN
3389110254037

Informazioni di prodotto

Switch disconnector fuse, TeSys GS, 4P, 4NO, 250A, 23W, fuse type DIN, size 1

Documentazione tecnica

Selettore-sezionatore a fusibile TeSys GS, 4 poli (4P), 250 A/750 V, da utilizzare con collegamenti per fusibili cilindrici DIN di dimensioni 1 fino a 250 A, per applicazioni motore fino a 132 kW a 400V AC-23. Da dotare di una maniglia di comando diretta GS1AH02 (da ordinare separatamente), per l'uso di una maniglia di comando esterna selezionare un selettore-sezionatore a fusibile di tipo GS2N. I terminali a vite sono da dotare di calotte dei terminali 4P a monte e a valle GS1AP44 (da ordinare separatamente), fornisce corrente nominale di cortocircuito elevata di 100 kA a 400 V. I moduli di contatto ausiliari aggiuntivi GS1AM (montaggio frontale), GS1AN (montaggio laterale) GS1AF (montaggio superiore per segnalazione di bruciatura dei fusibili con fusibili con percussore)possono completare l'assemblaggio. Sono disponibili collegamenti di fusibili a lama dimensione 1 di tipo aM e gG senza percussori DF2HA DF2HN e con percussori DF4HA DF4HN (da ordinare separatamente). Certificazione secondo diverse norme (IEC, Marine), conformità Green Premium (RoHS/REACh).

esecuzione come interruttore principale

corrente nominale permanente Iu

250 A

posizione dell'elemento di azionamento

destra

potenza d’esercizio nominale per AC-23, 400V

132 kW

tipo di collegamento circuito elettrico principale

raccordo a vite

numero di poli

4

adatto per fusibili

HPC1

resistenza a corrente di breve durata Icw

100 kA

max. tensione d’esercizio nominale Ue per AC

750 V

grado di protezione (IP), lato frontale

IP20

adatto per installazione con sbarra collettrice

esecuzione dell’elemento di azionamento

senza attuatore

corrente di corto circuito nominale condizionale Iq

100 kA

Serie

TeSys_GS

Produttore

Corpo int. sez. con fusibile GS1 - TeSys GS - 4 poli - DIN - 250 A