Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Sezionatori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEGS1GD3
Cod. Produttore
GS1GD3
Cod. EAN
3389110253900

Informazioni di prodotto

Switch disconnector fuse, TeSys GS, 3P, 3NO, 63A, 6W, fuse type DIN, size 000

Documentazione tecnica

Selettore-sezionatore a fusibile TeSys GS, 3 poli (3P), 63 A/750 V, da utilizzare con collegamenti per fusibili cilindrici DIN di dimensioni 000 fino a 63 A, per applicazioni motore fino a 30 kW a 400V AC-23. Da dotare di una maniglia di comando diretta GS1AH01 (da ordinare separatamente), per l'uso di una maniglia di comando esterna selezionare un selettore-sezionatore a fusibile di tipo GS2G. Fornisce terminali a vite con calotte dei terminali 3P, corrente nominale di cortocircuito elevata di 100 kA a 400 V. I moduli di contatto ausiliari aggiuntivi, a montaggio frontale GS1AM (apertura anticipata e segnalazione della posizione) o montaggio laterale GS1AN (segnalazione della posizione) possono completare l'assemblaggio (da ordinare separatamente). Sono disponibili collegamenti di fusibili a lama dimensione 000 di tipo aM e gG senza percussori DF2FGA DF2FGN (da ordinare separatamente). Certificazione secondo diverse norme (IEC, Marine), conformità Green Premium (RoHS/REACh).

esecuzione come interruttore principale

corrente nominale permanente Iu

63 A

posizione dell'elemento di azionamento

destra

potenza d’esercizio nominale per AC-23, 400V

33 kW

tipo di collegamento circuito elettrico principale

raccordo a vite

numero di poli

3

adatto per fusibili

HPC000

resistenza a corrente di breve durata Icw

100 kA

max. tensione d’esercizio nominale Ue per AC

750 V

grado di protezione (IP), lato frontale

IP20

esecuzione dell’elemento di azionamento

senza attuatore

corrente di corto circuito nominale condizionale Iq

100 kA

Serie

TeSys_GS

Produttore

Corpo int. sez. con fusibile GS1 - TeSys GS - 3 poli - DIN - 63 A