Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Sezionatori /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
esecuzione come interruttore principale
corrente nominale permanente Iu
400 A
posizione dell'elemento di azionamento
destra
potenza d’esercizio nominale per AC-23, 400V
220 kW
tipo di collegamento circuito elettrico principale
raccordo a vite
numero di poli
3
adatto per fusibili
HPC2
resistenza a corrente di breve durata Icw
100 kA
max. tensione d’esercizio nominale Ue per AC
800 V
grado di protezione (IP), lato frontale
IP20
adatto per installazione con sbarra collettrice
esecuzione dell’elemento di azionamento
senza attuatore
corrente di corto circuito nominale condizionale Iq
Serie
TeSys_GS
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te