Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Sezionatori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEGS1LD3
Cod. Produttore
GS1LD3
Cod. EAN
3389110254006

Informazioni di prodotto

Switch disconnector fuse, TeSys GS, 3P, 3NO, 160A, 15W, fuse type DIN, size 0

Documentazione tecnica

Selettore-sezionatore a fusibile TeSys GS, 3 poli (3P), 160 A/750 V, da utilizzare con collegamenti per fusibili cilindrici DIN di dimensioni 0 fino a 160 A, per applicazioni motore fino a 80 kW a 400V AC-23. Da dotare di una maniglia di comando diretta GS1AH02 da ordinare separatamente, per l'uso di una maniglia di comando esterna selezionare un selettore-sezionatore a fusibile di tipo GS2L. I terminali a vite sono da dotare di calotte dei terminali 3P a monte e a valle GS1AP33 da ordinare separatamente, fornisce corrente nominale di cortocircuito elevata di 100 kA a 400 V. I moduli di contatto ausiliari aggiuntivi GS1AM (montaggio frontale), GS1AN (montaggio laterale) GS1AF (montaggio superiore per segnalazione di bruciatura dei fusibili con fusibili con percussore) possono completare l'assemblaggio. Sono disponibili collegamenti di fusibili a lama dimensione 0 di tipo aM e gG senza percussori DF2GA DF2GN e con percussori DF4GA DF4GN da ordinare separatamente. Certificazione secondo diverse norme (IEC, Marine), conformità Green Premium (RoHS/REACh).

esecuzione come interruttore principale

corrente nominale permanente Iu

160 A

posizione dell'elemento di azionamento

destra

potenza d’esercizio nominale per AC-23, 400V

90 kW

tipo di collegamento circuito elettrico principale

raccordo a vite

numero di poli

3

adatto per fusibili

HPC0

resistenza a corrente di breve durata Icw

100 kA

max. tensione d’esercizio nominale Ue per AC

750 V

grado di protezione (IP), lato frontale

IP20

adatto per installazione con sbarra collettrice

esecuzione dell’elemento di azionamento

senza attuatore

corrente di corto circuito nominale condizionale Iq

100 kA

Serie

TeSys_GS

Produttore

Corpo int. sez. con fusibile GS1 - TeSys GS - 3 poli - DIN - 160 A