› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Blocchi Differenziali 2P 3P 4P

INT. PORTAF. COMB.10.3X38 2P 2M

Cod. Rexel HLL96200
Cod. Produttore L96200
Cod. EAN 3250610100394

Informazioni principali

  • Poli: 2P
  • Moduli DIN: 2M
  • Fusibili compatibili: 10,3×38 mm
  • Tensione nominale: 380 V
  • Corrente nominale: 20 A
  • Potenza dissipata: 6,00 W
  • Grado protezione: IP20
  • Serie: L9

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Interruttore portafusibile modulare 2 poli per la protezione di impianti a bassa tensione. Compatibile con fusibili cilindrici da 10,3×38 mm, occupa 2 moduli DIN. Progettato per garantire protezione contro sovracorrenti, offre un grado di protezione IP20 e una potenza dissipata di 6,00 W. Soluzione compatta e sicura per applicazioni in corrente alternata.

Caratteristiche tecniche

ingresso del cavo

In alto/in basso

corrente nominale permanente Iu

20 A

numero di poli

2

grado di protezione (IP), lato frontale

IP20

adatto per fusibili

10×38 mm

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Altro

esecuzione come interruttore principale

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC

380 V

posizione dell'elemento di azionamento

Davanti

Adatto per montaggio a pavimento

Serie

L9

INT. PORTAF. COMB.10.3X38 2P 2M