› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Blocchi Differenziali 2P 3P 4P

INT. PORTAF. COMB.10.3X38 1P+N 2M

Cod. Rexel HLL95200
Cod. Produttore L95200
Cod. EAN 3250610100363

Informazioni principali

  • Portafusibile 1P+N 20A
  • Tensione nominale 380 V
  • Compatibile con fusibili 10,3×38 mm
  • Grado di protezione IP20
  • Potenza dissipata 3,30 W
  • Occupazione 2 moduli DIN
  • Protezione contro sovracorrenti
  • Serie L9

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Interruttore portafusibile modulare 1 polo+neutro per la protezione di impianti a bassa tensione fino a 20 A. Compatibile con fusibili cilindrici da 10,3×38 mm, occupa 2 moduli DIN. Progettato per garantire protezione contro sovracorrenti, offre un grado di protezione IP20 e una potenza dissipata di 3,30 W. Soluzione compatta e sicura per applicazioni in corrente alternata.

Caratteristiche tecniche

numero di poli

2

grado di protezione (IP), lato frontale

IP20

adatto per fusibili

10×38 mm

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Altro

esecuzione come interruttore principale

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC

400 V

posizione dell'elemento di azionamento

Davanti

Serie

L9

INT. PORTAF. COMB.10.3X38 1P+N 2M