Prodotti /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
HLEH711
Cod. Produttore
EH711
Cod. EAN
3250612287116

Informazioni di prodotto

INT. ORARIO GIORN 72X72 CON RISERV 1SC

Documentazione tecnica

Int. Orario Elettromecc. Giorn. 72X72 - Ris.Car.- 230V 50Hz - 1 Sc 16A

tipo di montaggio

incasso in pannello frontale 72x72 mm

tipo di tensione di alimentazione

AC

grado di protezione (IP)

IP20

divisione del disco di programma 1

10 min

riserva di marcia in anni

0.022

numero di canali

1

comando manuale

divisione del disco di programma 2

10 min

tensione di alimentazione

230 V 230 V

programma 24 h

larghezza

72 mm

altezza

72 mm

profondità

48.5 mm

scostamento giornaliero orologio

1 s

tempo di commutazione minimo canale 2

10 min

riserva di marcia in ore

200

corrente di commutazione nominale a 250 V AC

16 A

frequenza della tensione di alimentazione

50 Hz 50 Hz

contatto di commutazione a potenziale zero

controllato al quarzo

tempo di commutazione minimo canale 1

10 min

larghezza in unità di suddivisione

4

esecuzione del contatto

contatto invertitore