Prodotti /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
HLEG103B
Cod. Produttore
EG103B
Cod. EAN
3250612279876

Informazioni di prodotto

INT. ORARIO DIGITALE SETT 1VIA BASE

Documentazione tecnica

Int. Orario Dgt Sett.- Ris.Car.- 230V 50Hz - 1 Sc 16A - 2 Mod.Din

tipo di tensione di alimentazione

AC

tipo di montaggio

barra DIN

grado di protezione (IP)

IP20

altezza

85 mm

profondità

64 mm

riserva di marcia in anni

5

programma settimanale

corrente di commutazione nominale a 250 V AC

16 A

controllato al quarzo

larghezza in unità di suddivisione

2

tempo di commutazione minimo canale 1

1 min

comando manuale

contatto di commutazione a potenziale zero

riserva di marcia in ore

5

larghezza

36 mm

cambio automatico ora estiva/invernale

numero di canali

1

scostamento giornaliero orologio

1 s

tempo di commutazione minimo canale 2

1 min

tensione di alimentazione

230 V 230 V

frequenza della tensione di alimentazione

50 Hz 60 Hz

programmazione esterna

esecuzione del contatto

contatto invertitore

prodotto Sustainable

Si