Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW96846
Cod. Produttore
GW96846
Cod. EAN
8011564422537

Informazioni di prodotto

INT ORARIO DIGITALE 1SC 1M 3ANNI
Serie 90 AM - Accessori modulari - La Serie 90 AM, oltre agli ausiliari comuni per tutti gli interruttori di protezione, è costituita da molteplici accessori modulari utili per la protezione, comando, programmazione, misura e segnalazione negli impianti elettrici.

tipo di montaggio

barra DIN

numero di canali

1

tensione di alimentazione

230 V 230 V

tipo di tensione di alimentazione

AC

frequenza della tensione di alimentazione

50 Hz 50 Hz

riserva di marcia in anni

3

scostamento giornaliero orologio

2.5 s

guida di testo nel display

programma 60 min

programma 24 h

programma settimanale

con sincronizzazione di rete

esecuzione del contatto

contatto invertitore

tempo di commutazione minimo canale 1

1 min

numero di spazi di memoria

50

cambio automatico ora estiva/invernale

comando manuale

corrente di commutazione nominale a 250 V AC

16 A

contatto di commutazione a potenziale zero

grado di protezione (IP)

IP20

larghezza in unità di suddivisione

1

larghezza

17.5 mm

altezza

45 mm

profondità

60 mm

Serie

ACCESSORI_MODULARI,POWER

Produttore

INTERRUTTORE ORARIO DIGITALE - GIORNALIERO E SETTIMANALE - 1 CANALE 230V AC - 1 MODULO