› Distribuzione elettrica › Carpenteria - Armadi e Casse › Accessori e Complementi per Casse e Centralini

INT ORARIO DGT SETTIMANALE 1 SC 16A

Cod. Rexel HLEGN103
Cod. Produttore EGN103
Cod. EAN 3250618502435

Informazioni principali

Interruttore orario 1 contatto 16A settimanale 2M

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: L’interruttore orario settimanale EGN103 consente una programmazione semplice e flessibile, sia dal dispositivo che via app Hager Mood (con chiave Bluetooth EGN003). Dotato di un contatto in scambio da 16 A, memorizza i programmi nel cloud e garantisce autonomia fino a 5 anni grazie alla riserva di carica. Soluzione ideale per la gestione automatica di luci, insegne e irrigazione. Alimentazione 230 V, finitura grigio chiaro.

Caratteristiche tecniche

prodotto Sustainable

Si

tipo di montaggio

Guida DIN

larghezza

35,8 mm

altezza

85 mm

profondità

61,6 mm

Numero di contatti

1

numero di canali

1

Segnale d'uscita

Altro

programma settimanale

esecuzione del contatto

Contatto invertitore (NO/NC)

Numero moduli DIN

2

programma 60 min

programma 24 h

controllato al quarzo

Cambio automatico ora estiva-/invernale

comando manuale

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC

programmazione esterna

riserva di marcia in anni

5

riserva di marcia in ore

43800

tempo di commutazione minimo canale 1

1 min 60 s

tempo di commutazione minimo canale 2

50 min

corrente di commutazione nominale a 250 V AC

16 A

guida di testo nel display

grado di protezione (IP)

IP20

scostamento giornaliero orologio

1,5 s

Max. commutazione del LED di alimentazione

400 W

programmazione esterna tramite

Bluetooth

tensione di alimentazione

230 ... 240 V

frequenza della tensione di alimentazione

50 ... 60 Hz

INT ORARIO DGT SETTIMANALE 1 SC 16A