› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Portafusibili

INT. MAN. SEZIONATORI 4P X 160A 8M

Cod. Rexel HLHAE416
Cod. Produttore HAE416
Cod. EAN 3250613140427

Informazioni principali

Interruttore di manovra-sezionatore a comando rotativo 4P 160A 8M

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Interruttore di manovra-sezionatore a comando rotativo diretto, 4 poli, con corrente nominale di 160 A e larghezza di 8 moduli DIN. Progettato per sezionamento sotto carico in impianti gestiti da personale qualificato, conforme alla norma CEI EN 60947-3. Offre sicurezza e affidabilità con contatti di potenza visibili, morsetti a gabbia protetti, grado di protezione IP20 e categoria d’impiego AC-22 e AC-23. Tensione d’isolamento fino a 800 V AC.

Caratteristiche tecniche

larghezza

135 mm

altezza

84 mm

profondità

132 mm

colore del corpo

Grigio

corrente nominale permanente Iu

160 A

numero di poli

4

corrente di corto circuito nominale condizionale Iq

50 kA

Materiale del corpo

Plastica

Numero moduli DIN

7,71

grado di protezione (IP), lato frontale

IP20

numero di interruttori

1

bloccabile

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Manopola corta

esecuzione come interruttore principale

esecuzione come interruttore di sicurezza

esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione

Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V

56 KILOWATT

resistenza a corrente di breve durata Icw

4 kA

Colore dell'elemento di azionamento

Grigio

adatto per montaggio distributore

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC

415 V

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

corrente nominale permanente per AC-21, 400 V

160 A

potenza di interruzione a 400 V

105 KILOWATT

Corrente nominale permanente a AC-23, 400V

125 A

Adatto per montaggio a pavimento

Tensione d'esercizio nominale

380 ... 415 V

Serie

HAE

INT. MAN. SEZIONATORI 4P X 160A 8M