›

INT. MAN. SEZIONATORI 4P X 100A 4.5

Cod. Rexel HLHAC410
Cod. Produttore HAC410
Cod. EAN 3250613140397

Informazioni principali

Interruttore di manovra-sezionatore a comando rotativo 4P 100A 4.5M

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Interruttore di manovra-sezionatore a comando rotativo diretto, 4 poli, con corrente nominale di 100 A e dimensioni compatte di 4,5 moduli DIN. Progettato per sezionamenti sotto carico in impianti gestiti da personale qualificato, conforme alla norma CEI EN 60947-3. Offre sicurezza e affidabilità grazie a morsetti a gabbia protetti, grado di protezione IP20 e categoria d’impiego AC-22 e AC-23. Tensione d’isolamento fino a 800 V AC.

Caratteristiche tecniche

larghezza

70 mm

altezza

76 mm

profondità

69 mm

colore del corpo

Grigio

corrente nominale permanente Iu

100 A

numero di poli

4

corrente di corto circuito nominale condizionale Iq

25 kA

Materiale del corpo

Plastica

Numero moduli DIN

4

grado di protezione (IP), lato frontale

IP20

numero di interruttori

1

bloccabile

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Manopola corta

esecuzione come interruttore principale

esecuzione come interruttore di sicurezza

esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione

Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V

36 KILOWATT

resistenza a corrente di breve durata Icw

1,5 kA

Colore dell'elemento di azionamento

Grigio

adatto per montaggio distributore

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC

415 V

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

corrente nominale permanente per AC-21, 400 V

100 A

potenza di interruzione a 400 V

65 KILOWATT

Corrente nominale permanente a AC-23, 400V

80 A

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Tensione d'esercizio nominale

380 ... 415 V

Serie

HAC

INT. MAN. SEZIONATORI 4P X 100A 4.5