Prodotti /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW92867
Cod. Produttore
GW92867
Cod. EAN
8011564059115

Informazioni di prodotto

Interruttore magnetotermico 3 poli C16, ideale per protezione efficiente in impianti civili, terziari e industriali.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facilità di installazione grazie al design modulare a 3 moduli
  • Risparmio di tempo con montaggio rapido e sicuro

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione affidabile da sovraccarichi e cortocircuiti fino a 25kA
  • Efficienza energetica garantita da componenti di alta qualità

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: 90 MCB - Interruttori modulari per protezione circuiti - La Serie 90 MCB soddisfa qualsiasi esigenza di protezione da sovraccarico e cortocircuito, per tutte le applicazioni civili, terziarie e industriali. La gamma è costituita da MTC, interruttori magnetotermici compatti (da 2 a 32A, curve B e C fino a 10kA) MT interruttori magnetotermici tradizionali (da 1 a 63A, curve B, C e D fino a 25kA) MTHP interruttori magnetotermici ad alte prestazioni (da 20 a 125A, curve C e D fino a 25kA).

Serie

90 MCB,POWER

Produttore

Interruttore magnetotermico 3 poli C16 25kA 3 moduli protezione circuiti civili e industriali