Prodotti /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW92707
Cod. Produttore
GW92707
Cod. EAN
8011564058651

Informazioni di prodotto

INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO - MT 100 - 1P CURVA D 16A - 1 MODULO
Serie 90 MCB - Interruttori modulari per protezione circuiti - La Serie 90 MCB soddisfa qualsiasi esigenza di protezione da sovraccarico e cortocircuito, per tutte le applicazioni civili, terziarie e industriali. La gamma è costituita da MTC, interruttori magnetotermici compatti (da 2 a 32A, curve B e C fino a 10kA) MT interruttori magnetotermici tradizionali (da 1 a 63A, curve B, C e D fino a 25kA) MTHP interruttori magnetotermici ad alte prestazioni (da 20 a 125A, curve C e D fino a 25kA).

Produttore

INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO - MT 100 - 1P CURVA D 16A - 1 MODULO