Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici Modulari 2P 3P 4P >=6KA /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGA9P52710
Cod. Produttore
A9P52710
Cod. EAN
3606481325907

Informazioni di prodotto

Int. magnetot. iC40a 3P+N C 10A 4500A

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Questo prodotto Acti9 iC40 è un interruttore magnetotermico di bassa tensione (MCB). È un interruttore 3P+N con 3 poli protetti e 10A di corrente nominale In e curva di intervento C. Il potere di interruzione nominale di cortocircuito arriva fino 4500A kA a 400VAC in conformità alla norma EN/IEC 60898-1 e 6 a 400VAC in conformità alla norma EN/IEC 60947-2. Questo prodotto è conforme alle norme industriali EN/IEC 60898-1 e alle norme residenziali EN/IEC 60947-2. Questo interruttore magnetotermico combina le funzioni di protezione dei circuiti contro i cortocircuiti e la corrente di sovraccarico, il controllo e l'isolamento. L'installazione e il cablaggio sono semplificati con la funzione tramite clip e la facilità di manutenzione. Ha una resistenza elettrica fino a 20000 cicli e una resistenza meccanica fino a 20000 cicli. La tensione di esercizio UE è 400 V AC. La tensione nominale di isolamento Ui è 440 V AC. La tensione nominale di tenuta ad impulso Uimp è 4 kV. La frequenza di impiego è di 50 Hz o 60 Hz. Può essere montato su guida DIN per l'installazione modulare. La sua larghezza è di 6 passi da 9 mm. Il grado di inquinamento è 3. Il colore del prodotto è bianco (RAL 9003). Le dimensioni totali sono (H) 54 mm x (L) 85 mm x (P) 74 mm. Il peso è 345 g. Secondo la norma IEC 60529, il grado di protezione è IP20 e IP40 nell'armadio. La temperatura di esercizio è compresa -25°C e 70°C. La temperatura di stoccaggio è compresa tra -40°C e 85°C.

numero di poli (totale)

4

categoria di sovratensione

3

tensione di dimensionamento

400 V

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V

4.5 kA

larghezza in unità di suddivisione

3

sezione conduttore collegabile unifilare

1

conduttore neutro a connessione

profondità di incasso

44 mm

numero di poli protetti

3

classe di limitazione energetica

3

corrente di dimensionamento

10 A

caratteristica di intervento

C

frequenza

50 Hz

sezione conduttore collegabile multifilare

1

grado di inquinamento

3

tipo di tensione

AC

tensione di isolamento nominale Ui

440

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V

6 kA

dispositivi supplementari possibili

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25

Serie

Acti9_iC40

Produttore

Interruttore magnetotermico iC40a 3P+N C 10A 4500A

(pz.)