Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM120853
Cod. Produttore
120853
Cod. EAN
4015081186839

Informazioni di prodotto

Il contattore Z-SCH230/1/25-20 garantisce prestazioni affidabili e ottimizzazione nell’installazione elettrica.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di montaggio grazie al design compatto
  • Risparmio di tempo con connessioni rapide

Vantaggi per il cliente finale:

  • Efficienza energetica con controllo ottimizzato del carico
  • Affidabilità e sicurezza nel funzionamento del quadro elettrico

Documentazione tecnica

Z-SCH230/1/25-20 CONTATT. 230V 25A120853 EATON INDUSTRIES (ITALY) S.R.L. Classe Etim: EC001653 - Contattore per quadro di distribuzione

tensione d’esercizio nominale

440 V 440 V

corrente d’esercizio nominale

25 A

categoria di utilizzo

1

tensione di azionamento nominale

230 V 230 V

tipo di tensione d’esercizio

AC

tipo di tensione di azionamento

AC

numero di contatti di chiusura

2

carico max. lampada a incandescenza

3000 W

carico max. della lampada fluorescente

1160 VA

carico max. della lampada fluorescente (circuito duo)

2552 VA

carico max. della lampada fluorescente (compensazione parallela)

1044 VA

numero di unità di suddivisione

1

profondità di incasso

60 mm

dispositivi supplementari possibili

grado di protezione (IP)

IP40

Serie

None

Produttore

Z-SCH230/1/25-20 CONTATT. 230V 25A

€ 44,41 x 1 pz.
(pz.)
2 pz.
Q.tà consigliata info