Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM211802
Cod. Produttore
211802
Cod. EAN
4015082118020

Informazioni di prodotto

Interruttore di protezione linea AZ, 4 poli, 80 A, ideale per applicazioni industriali e edifici funzionali.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design compatto e standardizzato
  • Risparmio di tempo con montaggio rapido e connessioni semplici

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione affidabile con curva caratteristica C per interventi precisi
  • Efficienza energetica e sicurezza migliorata per l’impianto elettrico

Documentazione tecnica

Interruttore di protezione della linea AZ, A 4 poli, Curva caratteristica d'intervento: C, Corrente nominale In: 80 A, Apparecchiatura per applicazioni industriali ed edifici funzionali di fascia alta

caratteristica di intervento

C

numero di poli (totale)

4

numero di poli protetti

1

corrente di dimensionamento

80 A

tensione di dimensionamento

400 V

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V

20 kA

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V

20 kA

tipo di tensione

AC

classe di limitazione energetica

3

frequenza

50 Hz 60 Hz

conduttore neutro a connessione

categoria di sovratensione

3

grado di inquinamento

2

larghezza in unità di suddivisione

6

profondità di incasso

75 mm

dispositivi supplementari possibili

grado di protezione (IP)

IP20

Serie

Moeller_series

Produttore

AZ-4-C80 INT. MT 20KA 4P C 80A

€ 236,72 x 1 pz.
(pz.)
3 pz.
Q.tà consigliata info