Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGR9P35610
Cod. Produttore
R9P35610
Cod. EAN
3606481928733

Informazioni di prodotto

Interruttore magnetotermico Resi9 ideale per protezione efficiente e installazione rapida.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Montaggio su guida DIN modulare per facile installazione
  • Design compatto da 18 mm per ottimizzare lo spazio nel quadro elettrico
  • Alta resistenza meccanica e elettrica per lunga durata e affidabilità

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione sicura contro cortocircuiti e sovraccarichi
  • Conformità alle normative EN/IEC per sicurezza garantita
  • Funzionamento stabile a 230 V con potere d’interruzione fino a 4500 A

Documentazione tecnica

Questo prodotto Resi 9 è un interruttore magnetotermico di bassa tensione (MCB). È un interruttore 1P+N con 1 polo protetto e 10A di corrente nominale In e curva di intervento C. Il potere di interruzione di cortocircuito nominale Icn è fino a 4500A A 230VAC secondo la norma EN/IEC 60898-1. Questo prodotto è conforme alla norma EN/IEC 60898-1. Questo interruttore magnetotermico protegge il circuito dai cortocircuiti e dalla corrente di sovraccarico. Il Resi9 è destinato a edifici residenziali individuali e collettivi. Ha una resistenza elettrica fino a 10000 cicli e una resistenza meccanica fino a 20000 cicli. La tensione di esercizio UE è 230 V AC. La tensione nominale di isolamento Ui è 500 V AC. La frequenza di impiego è di 50 Hz o 60 Hz. Può essere montato su guida DIN per l'installazione modulare. La sua larghezza è di 2 passi da 9 mm. Il colore del prodotto è bianco (RAL 9003). Le dimensioni sono (W) 18mm x (H) 82mm x (D) 70,5mm. Secondo la norma IEC 60529, il grado di protezione è IP20 e IP40 nell'armadio. La temperatura di esercizio è compresa -25°C e 60°C. La temperatura di stoccaggio è compresa tra -40°C e 60°C.

numero di poli (totale)

2

categoria di sovratensione

3

tensione di dimensionamento

230 V

larghezza in unità di suddivisione

1

sezione conduttore collegabile unifilare

1

conduttore neutro a connessione

profondità di incasso

44 mm

numero di poli protetti

1

classe di limitazione energetica

3

corrente di dimensionamento

10 A

caratteristica di intervento

C

frequenza

50 Hz

sezione conduttore collegabile multifilare

1

grado di inquinamento

2

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V

4.5 kA

tipo di tensione

AC

tensione di isolamento nominale Ui

440

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25

Serie

Resi9_Protection

Produttore

Interruttore magnetotermico (MCB), Resi9, 1P + N, 10 A, curva C, 4500 A, 230 V

€ 9,55 x 1 pz.
(pz.)