Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse / Armadi modulari /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGA9S60232
Cod. Produttore
A9S60232
Cod. EAN
3606480088728

Informazioni di prodotto

Interruttore sezionatore iSW 2P 32A

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questo Acti9 iSW è un sezionatore 32a modulare e affidabile. È un 2P, con corrente nominale di 32 A e tensione di funzionamento di 415 V AC. La resistenza elettrica arriva fino a 30000 cicli e la resistenza meccanica arriva fino a 300000 cicli. La temperatura di funzionamento va da -20°C a +50°C. La temperatura di stoccaggio va da -40°C a +70°C. Il grado di protezione è IP20 e IP40 in un involucro. È installabile su guida DIN. Larghezza in passi da 9 mm è 2. Le dimensioni totali sono (H) 18 mm x (L) 77 mm x (P) 70 mm. Questo sezionatore è utilizzato per il controllo. Questo prodotto è conforme alla norma EN/IEC 60669-2-4.

tipo di tensione di alimentazione

AC

funzione di commutazione

Interruttore

profondità di incasso

75,5 mm

corrente nominale

32 A

tensione nominale

415 V

numero di poli

2

Numero moduli DIN

1

stampa/marcatura

Altro

colore della calotta

Bianco

tensione nominale min.

415 V

separazione forzata (secondo DIN VDE 0113)

grado di protezione (IP)

IP20

Numero contatti normalmente aperti (NA)

2

Serie

Acti9 iSW / SW

Produttore

Interruttore sezionatore modulare 2 poli 32A Acti9 iSW controllo impianti elettrici

€ 26,89 x 1 pz.
(pz.)