Prodotti /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW95819
Cod. Produttore
GW95819
Cod. EAN
8011564762343

Informazioni di prodotto

Interruttore magnetotermico differenziale modulare che garantisce protezione efficace e sicurezza elevata.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione modulare
  • Risparmio di tempo grazie alla compattezza
  • Compatibilità con varie tipologie di impianti

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione affidabile da guasti a terra
  • Riduzione dei rischi di cortocircuito
  • Efficienza energetica e sicurezza garantita

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: 90 RCD - Interruttori modulari per protezione differenziale - La Serie 90 RCD soddisfa qualsiasi esigenza di protezione da guasto a terra per ogni ambito applicativo. La gamma è costituita da: MDC - interruttori magnetotermici differenziali compatti (da 6 a 32A, curve B e C, fino a 10kA e lΔn da 30 e 300mA di tipo AC, A, A[IR], A[S] e F); BD e BDHP - blocchi differenziali per magnetotermici MT e MTHP (lΔn da 10mA a 3A di tipo AC, A, A[IR], A[S] e A Regolabile); IDP - differenziali puri (fino a 100A, lΔn da 10 a 500mA di tipo AC, A, A[IR], A[S], F e B).

Serie

90 RCD,POWER