Prodotti /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW95935
Cod. Produttore
GW95935
Cod. EAN
8034035020001

Informazioni di prodotto

La Serie 90 RCD offre una protezione affidabile e versatile per impianti elettrici residenziali e industriali.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design modulare compatto
  • Risparmio di tempo con montaggio rapido su guida DIN
  • Compatibilità con diverse tipologie di impianti

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione efficace contro guasti a terra e cortocircuiti
  • Riduzione del rischio di incidenti elettrici
  • Efficienza energetica migliorata grazie a tecnologie avanzate

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: 90 RCD - Interruttori modulari per protezione differenziale - La Serie 90 RCD soddisfa qualsiasi esigenza di protezione da guasto a terra per ogni ambito applicativo. La gamma è costituita da: MDC - interruttori magnetotermici differenziali compatti (da 6 a 32A, curve B e C, fino a 10kA e lΔn da 30 e 300mA di tipo AC, A, A[IR], A[S] e F); BD e BDHP - blocchi differenziali per magnetotermici MT e MTHP (lΔn da 10mA a 3A di tipo AC, A, A[IR], A[S] e A Regolabile); IDP - differenziali puri (fino a 100A, lΔn da 10 a 500mA di tipo AC, A, A[IR], A[S], F e B).

Serie

90 RCD,POWER