Prodotti /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW95116
Cod. Produttore
GW95116
Cod. EAN
8011564298972

Informazioni di prodotto

La Serie 90 RCD offre soluzioni affidabili per la protezione differenziale, ideali per ogni applicazione elettrica.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facilità di installazione grazie al design modulare
  • Risparmio di tempo con configurazioni rapide e versatili

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione efficace contro guasti a terra
  • Risparmio energetico grazie a interruttori ad alta efficienza

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: 90 RCD - Interruttori modulari per protezione differenziale - La Serie 90 RCD soddisfa qualsiasi esigenza di protezione da guasto a terra per ogni ambito applicativo. La gamma è costituita da: MDC - interruttori magnetotermici differenziali compatti (da 6 a 32A, curve B e C, fino a 10kA e lΔn da 30 e 300mA di tipo AC, A, A[IR], A[S] e F); BD e BDHP - blocchi differenziali per magnetotermici MT e MTHP (lΔn da 10mA a 3A di tipo AC, A, A[IR], A[S] e A Regolabile); IDP - differenziali puri (fino a 100A, lΔn da 10 a 500mA di tipo AC, A, A[IR], A[S], F e B).

Serie

90 RCD,POWER