Prodotti /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW94766K
Cod. Produttore
GW94766K
Cod. EAN
8011564729629

Informazioni di prodotto

Gli interruttori differenziali Serie 90 RCD offrono protezione affidabile e versatilità per ogni applicazione elettrica.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facilità e rapidità di installazione grazie al design modulare compatto.
  • Compatibilità con diverse tipologie di impianti e correnti differenziali.
  • Riduzione dei tempi di intervento e manutenzione.

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata sicurezza contro guasti a terra e cortocircuiti.
  • Risparmio energetico grazie alla precisione nella protezione.
  • Affidabilità e durata nel tempo per una protezione continua.

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: 90 RCD - Interruttori modulari per protezione differenziale - La Serie 90 RCD soddisfa qualsiasi esigenza di protezione da guasto a terra per ogni ambito applicativo. La gamma è costituita da: MDC - interruttori magnetotermici differenziali compatti (da 6 a 32A, curve B e C, fino a 10kA e lΔn da 30 e 300mA di tipo AC, A, A[IR], A[S] e F); BD e BDHP - blocchi differenziali per magnetotermici MT e MTHP (lΔn da 10mA a 3A di tipo AC, A, A[IR], A[S] e A Regolabile); IDP - differenziali puri (fino a 100A, lΔn da 10 a 500mA di tipo AC, A, A[IR], A[S], F e B).

Serie

90 RCD,POWER