Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici e Differenziali Modulari /

Cod. Rexel
AWDDM45AC06/030
Cod. Produttore
DDM45AC06/030
Cod. EAN
5413656951964

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 6A
  • Capacità di interruzione: 4,5kA
  • Tipo di corrente: AC
  • Configurazione: 1+N
  • Numero moduli: 2M
  • Grado protezione: IP non specificato
  • Materiali: Alta qualità
  • Serie: DDM+
L'INT.DIFF.DDM+ 1+N 6A 4,5KA AC 2M 6 è un interruttore differenziale di alta qualità, progettato per garantire una protezione efficace nei circuiti elettrici. Con una corrente nominale di 6A e una capacità di interruzione di 4,5KA, questo dispositivo è ideale per applicazioni domestiche e industriali. La sua configurazione 1+N consente un'installazione semplice e versatile, rendendolo adatto per vari contesti di utilizzo. Realizzato con materiali di alta qualità, l'INT.DIFF.DDM+ offre una robustezza e una durata eccezionali. Il design compatto e funzionale facilita il montaggio in spazi ristretti, mentre il grado di protezione garantisce un funzionamento sicuro anche in condizioni ambientali sfavorevoli. Questo interruttore rappresenta una scelta eccellente per chi cerca affidabilità e prestazioni elevate nei propri impianti elettrici. Descrizione del produttore: L'INT.DIFF.DDM+ 1+N 6A 4,5KA AC 2M 6 è un interruttore differenziale di alta qualità, progettato per garantire una protezione efficace nei circuiti elettrici. Con una corrente nominale di 6A e una capacità di interruzione di 4,5KA, questo dispositivo è ideale per applicazioni domestiche e industriali. La sua configurazione 1+N consente un'installazione semplice e versatile, rendendolo adatto per vari contesti di utilizzo. Realizzato con materiali di alta qualità, l'INT.DIFF.DDM+ offre una robustezza e una durata eccezionali. Il design compatto e funzionale facilita il montaggio in spazi ristretti, mentre il grado di protezione garantisce un funzionamento sicuro anche in condizioni ambientali sfavorevoli. Questo interruttore rappresenta una scelta eccellente per chi cerca affidabilità e prestazioni elevate nei propri impianti elettrici.

Produttore

INT.DIFF.DDM+ 1+N 6A 4,5KA AC 2M 6

€ 46,57 x 1 pz.
(pz.)