Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici e Differenziali Modulari /

Cod. Rexel
AWDDM45AC32/030
Cod. Produttore
DDM45AC32/030
Cod. EAN
5413656952015

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 32A
  • Capacità interruzione: 4,5kA
  • Tipo differenziale: AC
  • Numero moduli: 2M
  • Serie: DDM+
  • Applicazione: Residenziale/Industriale
  • Protezione: Contro sovratensioni
  • Installazione: Compatta e facile
L'INT.DIFF.DDM+ 1+N 32A 4,5KA AC è un interruttore differenziale progettato per garantire la protezione elettrica in ambienti residenziali e industriali. Con una corrente nominale di 32A e una capacità di interruzione di 4,5KA, questo dispositivo offre un'eccellente sicurezza contro le sovratensioni e le perdite di corrente. La sua configurazione a due moduli consente un'installazione facile e compatta, perfetta per quadri elettrici di dimensioni ridotte. Realizzato con materiali di alta qualità, l'interruttore è progettato per resistere a condizioni ambientali difficili, mantenendo prestazioni ottimali nel tempo. Grazie al suo grado di protezione, garantisce un funzionamento sicuro e affidabile, rendendolo un elemento essenziale per ogni impianto elettrico. Descrizione del produttore: L'INT.DIFF.DDM+ 1+N 32A 4,5KA AC è un interruttore differenziale progettato per garantire la protezione elettrica in ambienti residenziali e industriali. Con una corrente nominale di 32A e una capacità di interruzione di 4,5KA, questo dispositivo offre un'eccellente sicurezza contro le sovratensioni e le perdite di corrente. La sua configurazione a due moduli consente un'installazione facile e compatta, perfetta per quadri elettrici di dimensioni ridotte. Realizzato con materiali di alta qualità, l'interruttore è progettato per resistere a condizioni ambientali difficili, mantenendo prestazioni ottimali nel tempo. Grazie al suo grado di protezione, garantisce un funzionamento sicuro e affidabile, rendendolo un elemento essenziale per ogni impianto elettrico.

Produttore

INT.DIFF.DDM+ 1+N 32A 4,5KA AC 2M 6

€ 46,57 x 1 pz.
(pz.)