›

INT DIFF ACC 4P 300MA 63A B 4M

Cod. Rexel HLCFB663E
Cod. Produttore CFB663E
Cod. EAN 3250611627982

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 63 A
  • Tensione nominale: 400 V
  • Numero poli: 4 poli
  • Soglia intervento: 300 mA
  • Tipo protezione: Differenziale puro B
  • Frequenza: 50/60 Hz
  • Moduli DIN: 4 moduli
  • Serie: CFB

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Interruttore automatico differenziale puro da 63 A (In), progettato per garantire la protezione salvavita. Dotato di 4 poli protetti, funziona a 400 V (Un) a 50/60 Hz di frequenza. Rileva correnti di guasto a terra di tipo B con soglia di intervento (Idn) a 300 mA. Estremamente affidabile, occupa 4 moduli DIN ed è ideale per aumentare la sicurezza degli impianti elettrici.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN

tipo di tensione di alimentazione

AC

profondità di incasso

70 mm

corrente nominale

63 A

tensione nominale

400 V

tensione di isolamento nominale Ui

400 V

numero di poli

4

corrente di guasto nominale

0,3 mA

tipo di corrente di guasto

B

resistenza a corto circuito (Icw)

10 kA

resistenza a corrente impulsiva

5 kA

grado di inquinamento

2

Numero moduli DIN

4

codice RAL (simile)

7005

potenza dissipata

9,29 W

frequenza

50 Hz

grado di protezione (IP)

IP20

con dispositivo di bloccaggio

dispositivi supplementari possibili

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

4 KILOVOLT

sezione conduttore collegabile unifilare

1 ... 25 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1 ... 16 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 70 °C

Serie

CFB

INT DIFF ACC 4P 300MA 63A B 4M