›

INT. DIFF. ACC. 3P+N 30MA 25A F 4M

Cod. Rexel HLCDF625D
Cod. Produttore CDF625D
Cod. EAN 3250611621607

Informazioni principali

  • Tipo: Interruttore differenziale
  • Corrente nominale: 25 A
  • Tensione nominale: 400 V
  • Numero poli: 3P+N
  • Soglia intervento: 30 mA
  • Tipo di rilevamento: Tipo F
  • Moduli DIN: 4 moduli
  • Serie: CDF

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Interruttore automatico differenziale puro da 25 A (In), progettato per garantire la protezione salvavita. Dotato di 3 poli protetto + neutro, funziona a 400 V (Un) a 50/60 Hz di frequenza. Rileva correnti di guasto a terra di tipo F con soglia di intervento (Idn) a 30 mA. Compatto e affidabile, occupa solo 4 moduli DIN ed è ideale per aumentare la sicurezza degli impianti elettrici.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN

tipo di tensione di alimentazione

AC

profondità di incasso

70 mm

corrente nominale

25 A

tensione nominale

400 V

tensione di isolamento nominale Ui

500 V

numero di poli

4

corrente di guasto nominale

0,03 mA

tipo di corrente di guasto

F

resistenza a corto circuito (Icw)

10 kA

resistenza a corrente impulsiva

5 kA

grado di inquinamento

2

Numero moduli DIN

4

tipo con ritardo breve

codice RAL (simile)

7005

potenza dissipata

1,98 W

frequenza

50 Hz

grado di protezione (IP)

IP20

con dispositivo di bloccaggio

dispositivi supplementari possibili

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

4 KILOVOLT

sezione conduttore collegabile unifilare

1 ... 25 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1 ... 16 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 70 °C

Serie

CDF

INT. DIFF. ACC. 3P+N 30MA 25A F 4M