Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Interruttori Industriali, Portafusibili e Fusibili /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
HLCDB563E
Cod. Produttore
CDB563E
Cod. EAN
3250611627814

Informazioni di prodotto

  • Poli: 2
  • Corrente nominale: 63 A
  • Tensione nominale: 230 V
  • Frequenza: 50/60 Hz
  • Soglia intervento: 30 mA
  • Tipo corrente guasto: B
  • Moduli DIN: 4
  • Serie: CDB

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Interruttore automatico differenziale puro da 63 A (In), progettato per garantire la protezione salvavita. Dotato di 2 poli protetti, funziona a 230 V (Un) a 50/60 Hz di frequenza. Rileva correnti di guasto a terra di tipo B con soglia di intervento (Idn) a 30 mA. Estremamente affidabile, occupa 4 moduli DIN ed è ideale per aumentare la sicurezza degli impianti elettrici.

tipo di montaggio

Guida DIN

profondità di incasso

70 mm

corrente nominale

63 A

tensione nominale

230 V

tensione di isolamento nominale Ui

400 V

numero di poli

2

corrente di guasto nominale

30 mA

tipo di corrente di guasto

B

resistenza a corto circuito (Icw)

10 kA

resistenza a corrente impulsiva

5 kA

grado di inquinamento

2

Numero moduli DIN

4

frequenza

50 Hz

grado di protezione (IP)

IP20

con dispositivo di bloccaggio

dispositivi supplementari possibili

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

4 KILOVOLT

sezione conduttore collegabile unifilare

1 ... 25 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1 ... 16 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 70 °C

Serie

CDB

Produttore

INT DIFF ACC 2P 30MA 63A B 4M