›

INT. DIFF. ACC. 2P 300MA 25A A 2M

Cod. Rexel HLCFA225H
Cod. Produttore CFA225H
Cod. EAN 3250611613640

Informazioni principali

Interruttore differenziale puro 2P 25A tipo A 300mA 2M

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Interruttore automatico differenziale puro da 25 A (In), progettato per garantire la protezione salvavita. Dotato di 2 poli protetti, funziona a 230 V (Un) a 50/60 Hz di frequenza. Rileva correnti di guasto a terra di tipo B con soglia di intervento (Idn) a 300 mA. Estremamente affidabile, occupa 2 moduli DIN ed è ideale per aumentare la sicurezza degli impianti elettrici.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN

tipo di tensione di alimentazione

AC

profondità di incasso

70 mm

corrente nominale

25 A

tensione nominale

230 V

tensione di isolamento nominale Ui

500 V

numero di poli

2

corrente di guasto nominale

0,3 mA

tipo di corrente di guasto

A

resistenza a corto circuito (Icw)

6 kA

resistenza a corrente impulsiva

0,25 kA

grado di inquinamento

2

Numero moduli DIN

2

codice RAL (simile)

7005

potenza dissipata

1,3 W

frequenza

50 Hz

grado di protezione (IP)

IP20

dispositivi supplementari possibili

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

4 KILOVOLT

sezione conduttore collegabile unifilare

1 ... 25 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1 ... 16 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 40 °C

Serie

CFA

INT. DIFF. ACC. 2P 300MA 25A A 2M