Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Cod. Rexel
AWDPC100AC20030
Cod. Produttore
DPC100AC20030

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 20A
  • Capacità interruzione: 10KA
  • Sensibilità guasto: 30mA
  • Tipo: 2P C
  • Serie: AWDPC
  • Grado protezione: adatto ambienti
  • Design: compatto
  • Uso: residenziale/commerciale
L'interruttore differenziale AWDPC100AC20030 è un dispositivo di protezione essenziale per garantire la sicurezza degli impianti elettrici. Con una corrente nominale di 20A e una capacità di interruzione di 10KA, offre una protezione efficace contro le sovracorrenti e le perdite di corrente. Questo interruttore differenziale è progettato per rilevare correnti di guasto fino a 30mA, rendendolo ideale per applicazioni residenziali e commerciali. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura durabilità e affidabilità nel tempo. Il design compatto facilita l'installazione in spazi ristretti, mentre il grado di protezione garantisce una resistenza adeguata alle condizioni ambientali. Questo dispositivo è fondamentale per la protezione delle persone e delle attrezzature, contribuendo a prevenire incidenti e danni. Descrizione del produttore: L'interruttore differenziale AWDPC100AC20030 è un dispositivo di protezione essenziale per garantire la sicurezza degli impianti elettrici. Con una corrente nominale di 20A e una capacità di interruzione di 10KA, offre una protezione efficace contro le sovracorrenti e le perdite di corrente. Questo interruttore differenziale è progettato per rilevare correnti di guasto fino a 30mA, rendendolo ideale per applicazioni residenziali e commerciali. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura durabilità e affidabilità nel tempo. Il design compatto facilita l'installazione in spazi ristretti, mentre il grado di protezione garantisce una resistenza adeguata alle condizioni ambientali. Questo dispositivo è fondamentale per la protezione delle persone e delle attrezzature, contribuendo a prevenire incidenti e danni.

Produttore

INT.DIFF. 2P C 20A 10KA A 30MA 6