Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici e Differenziali Modulari /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
HLCDC724H
Cod. Produttore
CDC724H
Cod. EAN
3250611613527

Informazioni di prodotto

Interruttore differenziale puro 2P 25A tipo AC 30mA 2M

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Interruttore automatico differenziale puro da 25 A (In), progettato per garantire la protezione salvavita. Dotato di 2 poli protetti, funziona a 230 V (Un) a 50/60 Hz di frequenza. Rileva correnti di guasto a terra di tipo AC con soglia di intervento (Idn) a 30 mA. Compatto e affidabile, occupa solo 2 moduli DIN ed è ideale per aumentare la sicurezza degli impianti elettrici.

tipo di montaggio

Guida DIN

profondità di incasso

70 mm

corrente nominale

25 A

tensione nominale

230 V

tensione di isolamento nominale Ui

500 V

numero di poli

2

corrente di guasto nominale

30 mA

tipo di corrente di guasto

AC

resistenza a corto circuito (Icw)

6 kA

resistenza a corrente impulsiva

0,25 kA

grado di inquinamento

2

Numero moduli DIN

2

frequenza

50 Hz

grado di protezione (IP)

IP20

con dispositivo di bloccaggio

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

4 KILOVOLT

sezione conduttore collegabile unifilare

1 ... 25 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1 ... 16 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 40 °C

Serie

CDC

Produttore

INT. DIFF. 2P 30 MA 25A 2M