› Distribuzione elettrica › Carpenteria - Armadi e Casse

INT. CREPUSCOL + FOTOCELL A PARETE

Cod. Rexel HLEEN100
Cod. Produttore EEN100
Cod. EAN 3250617579308

Informazioni principali

Interruttore crepuscolare con fotocellula da parete 3M

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: L’interruttore crepuscolare con fotocellula da parete EEN003 gestisce le luci in base alla luminosità esterna. Offre due soglie selezionabili 5–100 lux e 50–2000 lux e un ritardo all'accensione/spegnimento di 60–80 s. Alimentato a 230 V AC, con uscita 10 A. Grado di protezione IP55 (cellula) e IP20 (modulo). Perfetto per automatizzare luci esterne, vetrine e schermature solari.

Caratteristiche tecniche

prodotto Sustainable

Si

tipo di montaggio

Guida DIN

profondità di incasso

17,8 mm

tensione nominale

230 V

Numero moduli DIN

1

tensione nominale sensore di luminosità

230 V

max. corrente di commutazione (cos phi = 0,6)

10 A

carico max. lampada a incandescenza

2300 W

lunghezza max. del conduttore sensore di luminosità

100 m

carico max. della lampada fluorescente

1000 VOLT_AMPERE

carico max. della lampada fluorescente (circuito duo)

1000 VOLT_AMPERE

carico max. della lampada fluorescente (compensazione parallela)

1000 VOLT_AMPERE

grado di protezione (IP) del sensore di luminosità

IP55

grado di protezione (IP)

IP20

tensione di commutazione nominale

10 A

classe di protezione sensore di luminosità

II

tipo di montaggio sensore di luminosità

Altro

frequenza nominale

50 ... 60 Hz

intervallo di regolazione valore luminosità

5 ... 2000 lx

INT. CREPUSCOL + FOTOCELL A PARETE