Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEGV2ME086
Cod. Produttore
GV2ME086
Cod. EAN
3389110609318

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 4 A
  • Campo regolazione: 2,5-4 A
  • Potere di interruzione: 100 kA
  • Tensione nominale: 690 V CA
  • Numero poli: 3P
  • Durata meccanica: 100.000 cicli
  • Protezione: Magnetotermica
  • Serie: TeSys Deca - frame 2

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: GV2ME086 è un interruttore automatico TeSysGV2 di Schneider Electric Fornisce protezione magnetotermica per i motori 1,1-1,5kW a 400V, potere di interruzione Icu 100 kA, avviamento con pulsante e connessione con morsetti vite ad anello. GV2ME086 è un interruttore automatico TeSys GV2 di Schneider Electric per motori 1,1-1,5kW a 400 V. Assicura protezione magnetotermica con un range di regolazione termica di 2,5-4,0 A, soglia di sgancio magnetico a 13 xIn e potere di interruzione Icu 100 kA. Lo start-stop con pulsante è garantito per 100.000 cicli AC-3 e i connessioni sono effettuati mediante morsetti a vite ad anello. Disponibile in tutto il mondo, dispone di certificazione in base a diversi standard (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, per uso in ambienti marittimi) ed

larghezza

45 mm

altezza

89 mm

profondità

78,5 mm

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

1,5 KILOWATT

corrente nominale permanente Iu

4 A

numero di poli

3

potenza dissipata

2,5 W

grado di protezione (IP)

IP20

Con protezione da sovraccarico termico

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Pulsante

tecnica di intervento

Termomagnetico

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 230 V

0,75 KILOWATT

corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, AC

100 kA

sensibile a guasto di fase

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio completo nell'alloggiamento

Tensione d'esercizio nominale

690 ... 690 V

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

2,5 ... 4 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

51 ... 51 A

Serie

TeSys Deca / frame 2

Produttore

Int. autom. TeSys GV2 - magnterm - pulsante - 2,5-4A - capic. occh.