Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEGV2ME066
Cod. Produttore
GV2ME066
Cod. EAN
3389110608489

Informazioni di prodotto

Interruttore automatico magnetotermico a pulsanti, TeSys, GV2ME, 1-1,6A capicorda occhiello

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Interruttore automatico per motori TeSys GV, 3 poli (3P), 1,6 A/ 690 V, per applicazioni motore a 3 fasi da 0,37-0,55 kW a 400 V. Fornisce una protezione magnetotermica con un campo di regolazione termica da 1-1,6 A, scatto magnetico a 13 xIn, elevato potere di interruzione Icu 100 kA a 400 V. Collegamento tramite connettori. Controllo Start-Stop tramite pulsante garantito per 100000 cicli AC-3. Certificazione secondo diverse norme (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine, ATEX),

larghezza

45 mm

altezza

89 mm

profondità

78,2 mm

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

0,55 KILOWATT

corrente nominale permanente Iu

1,6 A

numero di poli

3

grado di protezione (IP)

IP20

Con protezione da sovraccarico termico

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Altro

Tipologia di azionamento

Pulsante

tecnica di intervento

Termomagnetico

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 230 V

0,25 KILOWATT

corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, AC

100 kA

sensibile a guasto di fase

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio completo nell'alloggiamento

Tensione d'esercizio nominale

690 ... 690 V

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

1 ... 1,6 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

22,5 ... 22,5 A

Serie

TeSys Deca / frame 2

Produttore

Int. autom. TeSys GV2 - magnterm - pulsante - 1-1,6A - capic. occh.