Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Salvamotori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEGV2ME013
Cod. Produttore
GV2ME013
Cod. EAN
3389110346343

Informazioni di prodotto

Int. autom. TeSys GV2 - magnterm - pulsante - 0,1-0,16A - molla

Documentazione tecnica

GV2ME013 è un interruttore automatico TeSysGV2 di Schneider Electric Offre protezione magnetotermica per motori fino a 0,06kW a 400V, potere di interruzione Icu 100 kA, start-stop tramite pulsante e connessione tramite morsetti a molla. GV2ME013 è un interruttore automatico TeSys GV2 di Schneider Electric per motori fino a 0,06 kW a 400 V. Assicura protezione magnetotermica con un range di regolazione termica di 0,1-0,16 A, soglia di sgancio magnetico a 10 xIn e potere di interruzione Icu 100 kA. L'avviamento con pulsante è garantito per 100.000 cicli AC-3 e i connessioni sono effettuati mediante morsetti a molla. Disponibile in tutto il mondo, dispone di certificazione in base a diversi standard (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, per uso in ambienti marittimi) ed

corrente nominale permanente Iu

0.16 A

sensibile a guasto di fase

tipologia costruttiva dell'apparecchio

apparecchio completo nell’alloggiamento

tipo di collegamento circuito elettrico principale

raccordo a molla

intervallo di regolazione dell’attivatore di corto circuito non ritardato

1.5 A

numero di poli

3

tecnica di intervento

termomagnetico

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

0.1 A

potenza d’esercizio nominale per AC-3, 400 V

0.037 kW

profondità

78.5 mm

larghezza

45 mm

corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, AC

100 kA

esecuzione dell’elemento di azionamento

pulsante

altezza

101 mm

con protezione termica

potenza d’esercizio nominale per AC-3, 230 V

0.018 kW

Serie

TeSys_Deca___frame_2

Produttore

Int. autom. TeSys GV2 - magnterm - pulsante - 0,1-0,16A - molla