Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Salvamotori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEGV2P01
Cod. Produttore
GV2P01
Cod. EAN
3389110213409

Informazioni di prodotto

  • Serie: TeSys Deca - frame 2
  • Tensione nominale: 690 V CA
  • Corrente nominale: 0,16 A
  • Campo di regolazione: 0,1-0,16 A
  • Potere di interruzione: 100 kA Icu
  • Numero di poli: 3P
  • Tipo di controllo: Manovra rotativa
  • Grado di protezione IP: IP20

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: GV2P01 è un interruttore automatico per motori TeSys GV di Schneider Electric progettato per applicazioni motorie inferiori a 0,06 kW a 400 V. Soddisfa la protezione magnetotermica con un campo di regolazione termica 0,1-0,16 A, sgancio magnetico a 12 xIn e un elevato potere di interruzione Icu 100 kA a 400 V. Controllo start-stop tramite manovra rotativa garantita per 100.000 cicli AC-3 415V. Disponibile in tutto il mondo, dispone di certificazione in base a diversi standard (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, per uso in ambienti marittimi) ed

larghezza

45 mm

altezza

89 mm

profondità

97 mm

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

0,037 KILOWATT

corrente nominale permanente Iu

0,16 A

numero di poli

3

potenza dissipata

2,5 W

grado di protezione (IP)

IP20

Con protezione da sovraccarico termico

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Manopola

tecnica di intervento

Termomagnetico

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 230 V

0,018 KILOWATT

corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, AC

100 kA

sensibile a guasto di fase

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio completo nell'alloggiamento

Tensione d'esercizio nominale

690 ... 690 V

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

0,1 ... 0,16 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

1,5 ... 1,5 A

Serie

TeSys Deca / frame 2

Produttore

Int. autom. TeSys GV2 - magnterm - manovra rotativa - 0,1-0,16A viti serrafilo