Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEGV2RT14
Cod. Produttore
GV2RT14
Cod. EAN
3389110520675

Informazioni di prodotto

  • Poli: 3P
  • Corrente nominale: 10 A
  • Campo regolazione: 6-10 A
  • Tensione nominale: 690 V AC
  • Potere di interruzione: 100 kA a 400 V
  • Tipo controllo: Leva
  • Dimensioni (LxAxP): 45x89x78,5 mm
  • Serie: TeSys Deca - frame 2

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Interruttore per motori TeSys GV, 3 poli (3P), 10 A/690 V, per applicazioni con motore di picco ad alta corrente di avviamento 3-4 kW a 400 V. Fornisce una protezione magnetotermica con un campo di regolazione termica 6-10 A, un livello di scatto magnetico a 20 xIn, elevata capacità di interruzione Icu 100 kA a 400 V. Collegamento tramite morsetti a vite. Controllo Start-Stop tramite leva garantito per 100000 cicli AC-3. Può essere utilizzato per la protezione di applicazioni di trasformatori a 3 fasi. Certificazione secondo diverse norme (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine).

larghezza

45 mm

altezza

89 mm

profondità

78,5 mm

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

4 KILOWATT

corrente nominale permanente Iu

10 A

numero di poli

3

potenza dissipata

2,5 W

grado di protezione (IP)

IP20

Con protezione da sovraccarico termico

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Levetta singola

tecnica di intervento

Termomagnetico

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 230 V

2,2 KILOWATT

corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, AC

100 kA

sensibile a guasto di fase

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio completo nell'alloggiamento

Tensione d'esercizio nominale

690 ... 690 V

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

6 ... 10 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

200 ... 200 A

Serie

TeSys Deca / frame 2

Produttore

Int. autom. TeSys GV2 - magnterm - leva - 6-10A viti serrafilo